Set dvostrano okastih zakrivljenih kljuceva RedLine 12-dijelni , 12-dijelni

Set dvostrano okastih zakrivljenih kljuceva RedLine 12-dijelni                                      , 12-dijelni

Set dvostrano okastih zakrivljenih kljuceva RedLine 12-dijelni , 12-dijelni

Set dvostrano okastih zakrivljenih kljuceva RedLine 12-dijelni
KLJUČ-OK-SET-(6x7-30x32)-PJEN-12DIJ-RDLN

Product Code 5754 900405  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
RED LINE set duplih okastih ključeva, metrički, duboko savijeni, 12-dijelni

Sadržaj:
SW - 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32
Pjenasti uložak vel. 4

Svojstva:
  • Izvedba: metrički, duboko savijeni
  • Prihvat: 12-ugaoni
  • Standard: DIN 838/ DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana
  • Minimizirane vanjske dimenzije, jasne zaobljene konture i uglačane ivice karakterišu uski dizajn
  • Tanke savijene glave omogućuju rad sa duboko postavljenim navojnim vezama
  • Visokokvalitetni pjenasti uložak za punjenje radioničkih kolica i različitih ORSY® sistema
Dužina 370 mm
Širina 335 mm
Visina 35 mm
Veličina 4
Broj dijelova u setu 12 kom