Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Nazubljeni gleter nehrdajuci celik 2K rucka
GLETERICA-NAZUB-(2K-DRŠK)-Z10
Product Code 5771 011102
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazubljena gleterica od nehrđajućeg čelika sa dvokomponentnom drškom.
Karakteristike:Dimenzije lista | 280 mm x 130 mm x 0,7 mm |
Materijal lista | Nehrđajući čelik |
Nazubljenje | 10 mm |