Cistac dizelskog sistema za ubrizgavanje , 150 ml

Cistac dizelskog sistema za ubrizgavanje                                                            , 150 ml

Cistac dizelskog sistema za ubrizgavanje , 150 ml

Cistac dizelskog sistema za ubrizgavanje
ČISTAČ-SISTEMA-UBRIZG-ČIST-DIZEL-150ML

Product Code 5861 011150  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Čistač dizel sistema ubrizgavanja svih konvencionalnih dizel motora putničkih i komercijalnih vozila

Za čišćenje pumpe za ubrizgavanje i mlaznice
  • Otpušta i uklanja naslage, čak i u mikro rasponu
  • Osigurava čisto sagorijevanje
Neutralizira i veže kiselu kondenzovanu vodu
  • Štiti sistem goriva od korozije
  • Čisti i štiti sav prostor od rezervoara za gorivo do prostora za sagorijevanje
Poboljšava cetanski broj i reducira „kuckanja“ povezana sa gorivom

Koncentrat aktivne tvari na bazi sintetičkih komponenti, koji se koristi u nacionalnim i međunarodnim dizelskim gorivima

Područje primjene:
  • Nakon svih popravaka sistema ubrizgavanja i motora općenito
  • Nakon svih radova na podešavanjima
  • Za poteškoće pri pokretanju
Način primjene:
Sadržaj doze dodati u rezevoar nakon svake popravke sistema za ubrizgavanje i motora općenito. 300 ml je dovoljno za 30 do 50 litara dizelskog goriva. 1000 ml je dovoljno za 200 litara dizelskog goriva.
Sadržaj 150 ml
Boja Smeđa
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Ugljikovodici
Specifična težina na 20°C 0,845 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 62 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca