VAKU MULTI SOFT višenamjenski kit , 1,8 kg

VAKU MULTI SOFT višenamjenski kit                                                                   , 1,8 kg

VAKU MULTI SOFT višenamjenski kit , 1,8 kg

VAKU MULTI SOFT višenamjenski kit
KIT-VIŠNAM-(VAKU-MULTI-SOFT)-1,8KG

Product Code 5866 301102  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Kit za zapunjavanje udubljenja i repariranih metalnih površina na karoserijama motornih i priključnih vozila.

  • Kit iznimnog viskoziteta i lakoće aplikacije na čelične, aluminijske, cinčane limove, drvo kao i na „GFK“ dijelove
  • Izuzetna lakoća brušenja bez slabljenja postojanosti kita nakon potpunog sušenja koje se vrši i infra-crvenim grijalicama
  • Može se koristiti kao osnovni i fini završni kit
  • Visok udjel antikorozivnih pigmenata osigurava optimalnu zaštitu od korozije
  • Za makismalnu zaštitu nanositi ga na Epoxy Primer
  • Ne aplicirati ga na termoplastične lakove i Wash Primer
  • Može se prelakirati sa svim konvencionalnim sistemima
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež. 
  • Brušenje: P120 - P240
Napomene: 
  • Ne stavljati više učvršćivača od predviđenog! 
  • Dobro promiješati učvršćivač i kit! Kit mora biti izoliran filerom prije konačnog lakiranja! PE kitovi se neće stvrdnuti ispod +50C! 
  • Čuvati na temperaturi između +50C i +300C.
Sadržaj 1800 g
Boja Bež
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 0 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.850 g/cm³
Min. radna temperatura +5 °C
Max. temperaturna postojanost 80 °C
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci