Utvrdivaci za 2K pokrivne lakove , 5L

Utvrdivaci za 2K pokrivne lakove                                                                    , 5L

Utvrdivaci za 2K pokrivne lakove , 5L

Utvrdivaci za 2K pokrivne lakove
UTVR?IVAC-POKRIVNI LAKOVI-2K-VOC-5L

Product Code 5866 400105  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2K HS akrilni utvrđivač za završni i prozirni lak.

Područja primjene:
  • 2K akrilni lak
  • 2K prozirni lak
  • 2K debeloslojni lak
Napomena:
  • Pogodno za djelomično i potpuno farbanje
Sadržaj 5 l
Tip Normal
Koristi se za 2K HS akrilne, 2K bezbojne i 2K debeloslojne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliizocijanat
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 1.031 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci