2K Temeljni premazi Uni, 10kg

2K Temeljni premazi Uni, 10kg

2K Temeljni premazi Uni
PREMAZ-TEMELJNI-2K-UNI-10KG

Product Code 5866 103110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Dvokomponentni univerzalni temeljni premaz s osobinama zapunjavanja do 100 µm i izvrsnom zaštitom od korozije.
  • Brzo sušenje
  • Odlična svojstva zapunjavanja
  • Visok nivo zaštite od korozije
  • Odlično prianjanje na željezo, čelik, plastiku, plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFRP/GFK), aluminij i pocinčane površine
  • Može se prelakirati sa svim uobičajenim 1K i 2K lakovima (izuzev dvoslojnih baznih lakova na bazi otapala 
Površine:
  • Lakirane površine
  • Željezo, čelik
  • Aluminij
  • Pocinčane povšine
  • Drvo
  • Plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK)
Preko 1-K univerzalnog temeljnog premaza ne mogu se nanositi predlakovi. Nije namijenjeno za praškaste prevlake.

Područja primjene: 
Kao adhezivni posrednik pri lakiranju tehnički zahtjevnih površina kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK). Za upotrebu na plastičnim površinama iste se moraju prethodno tretirati sa 1-K adhezivnim temelčjnim premazom za plastiku. Koristi se i kao temeljni predlak za izjednačavanje manjih oštećenja ili risova nastalih brušenjem.

Primjena:
Miješanje s učvršćivačem, Art.-Nr. 5866 401...: 10:1

Akrilni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja 15-20 %

Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 517 g/l.
Sadržaj 5 kg
Boja Svijetlo siva
Omjer miješanja 10:2:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 5-6 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 517 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova 2K Akrilna smola
Specifična težina (20°C) 1.483 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 63,5 - 65 %
Temperaturna postojanost 150 (kratk. 180) °C
Min. radna temperatura 10 °C
Viskozitet (20°C) (DIN 53211) 125 s
Stepen sjaja (DIN 67530) (60°) mat
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci