Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
1K Debeloslojni lak
LAK-DEBELOSLOJ-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ2-5KG
Product Code 5866 203205
|
All Product Variants
| Similar Products
3 u 1 - jednokomponentni predpremaz, zaštita od korozije i svilenkasto sjajni debeloslojni lak
Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola | |
---|---|
Specifična težina (DIN 51757): | 1,2 - 1,4 kg/l |
Sadržaj čvrste tvari: | 73 - 77 tež.% |
Boja: | RAL tonovi boje |
Viskozitet na 20°C (DIN 53211): | 10.000 mPs |
Temperaturna postojanost: | Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C |
Sadržaj: | 1 kg |
Rok trajanja: | 36 mjeseci |