1K lak na bazi sinteticke smole , boja1/1kg

1K lak na bazi sinteticke smole , boja1/1kg

1K lak na bazi sinteticke smole
LAK-SINTETSMOL-1K-SJAJ-KARTBOJ1-1KG

Product Code 5866 300101  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Jednokomponentni brzosušeći lak na bazi sintetičke smole, izuzetne postojanosti na vremenske utjecaje, za lakiranje mašina i konstrukcija

  • Brzo sušenje
  • Visoka izdržljivost na naknadna mehanička ulegnuća
  • Odlično razlijevanje, visoka konačna tvrdoća, stabilan sjaj
  • Otpornost na privremeni kontakt s gorivima

Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola
Specifična težina (DIN 51757):1,00 - 1,20 kg/l
Sadržaj čvrste tvari:52 - 58 tež.%
Boja:RAL tonovi boje
Viskozitet na 20°C (DIN 53211):190s 4mm
Temperaturna postojanost:Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C
Sadržaj:1,0 kg
Rok trajanja:36 mjeseci