Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
1K lak na bazi sinteticke smole
LAK-SINTETSMOL-1K-SJAJ-KARTBOJ1-5KG
Product Code 5866 300105
|
All Product Variants
| Similar Products
Jednokomponentni brzosušeći lak na bazi sintetičke smole, izuzetne postojanosti na vremenske utjecaje, za lakiranje mašina i konstrukcija
Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola | |
---|---|
Specifična težina (DIN 51757): | 1,00 - 1,20 kg/l |
Sadržaj čvrste tvari: | 52 - 58 tež.% |
Boja: | RAL tonovi boje |
Viskozitet na 20°C (DIN 53211): | 190s 4mm |
Temperaturna postojanost: | Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C |
Sadržaj: | 5,0 kg |
Rok trajanja: | 36 mjeseci |