1K Lak za kontejnere, boja1/5kg

1K Lak za kontejnere, boja1/5kg

1K Lak za kontejnere
LAK-KONTEJNER-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ1-5KG

Product Code 5866 301105  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]

Jednokomponentni, svilenkasto sjajni, jednoslojni lak s izvanrednim osobinama pokrivanja i za štite od korozije

  • Prikladno za lakiranje kontejnera, čeličnih dijelova i opreme
  • Izvrsna postojanost na UV zračenje i vremenske utjecaje
  • Otporno na kratkotrajni kontakt sa gorivima
  • Dobre osobine nanošenja četkom ili valjkom
  • Prikladno za elektrostatsko nanošenje
  • Visoka elastičnost
Primjena:
Miješanje s univerzalnim razrjeđivačem, 0-20 vol.%
Profi savjet:
Za ubrzano sušenje i povišenu otpornost koristiti Učvršćivač-razrjeđivač Art.-Nr. 5866 501101 umjesto razrjeđivača.
Osnovno vezivo:Alkidna smola
Specifična težina (DIN 51757):1,20 - 1,40 kg/l
Sadržaj čvrste tvari:65 - 70 tež.%
Boja:RAL tonovi boje
Viskozitet na 20°C (DIN 53211):290 s
Temperaturna postojanost:Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C
Stepen sjaja (DIN 67530):30 -45 %/60°C (satenska završna obrada)
Sadržaj:5 kg
Rok trajanja:36 mjeseci