Utvrdivac HS PRO , Rapid, 1L

Utvrdivac HS PRO                                                                                    , Rapid, 1L

Utvrdivac HS PRO , Rapid, 1L

Utvrdivac HS PRO
UTVRĐIVAČ-HS HAERTER PRO--AKR.-1L-BRZI

Product Code 5866 301108  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Utvrđivač za 2K akrilne sisteme lakova, brzi.

Područje primjene:
  • 2K akrilni predlakovi/temeljni premaze
  • 2K akrilni pokrivni premazi
  • 2K akrilni bezbojni lakovi
Napomena:
  • Omjer miješanja sa pokrivnim premazima i predlakovima: 4:1
  • Omjer miješanja sa bezbojnim lakovima: 2:1
  • Pogledati tehničke listove i upotrebu lakova prije upotrebe utvrđivača
Sadržaj 1 l
Tip Brzi
Koristi se za 2K akrilne predlakove/tem. premaze, pokrivne i bezbojne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliizocijanat
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.970 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci