Višenamjensko ulje za održavanje MULTI COBRA, Limited edition, 400 ml

Višenamjensko ulje za održavanje MULTI COBRA, Limited edition, 400 ml

Višenamjensko ulje za održavanje MULTI COBRA, Limited edition, 400 ml

Višenamjensko ulje za održavanje MULTI COBRA
ULJE-ODRŽAV-(MULTI-COBRA)-400ML-BL.EDIT.

Product Code 5893 055400  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Video [1]
Tehnički list [1]
Višenamjenski sprej za različite oblasti primjene sa multifunkcionalnom glavom za raspršivanje

Podmazuje, čisti i njeguje

  • Podmazuje brave, okove, čahure i lance
  • Sprječava škripu i cviljenje i podmazuje sve što se zapeklo ili stegnulo
  • Čisti i njeguje plastične i metalne dijelove, kao npr. obloge i kućišta
Otpušta hrđu i štiti od korozije
  • Otpušta zahrđale svornjake, cjevne armature, vijke, matice, zglobove, sajle, osovine, brave itd.
  • Podilazi i potiskuje vlagu u područjima elektrike i elektronike
  • Sprječava koroziju na metalima, električnim sklopovima, priključcima kablova, relejima, utičnicama, spojnicama, itd.
  • Sprječava smrzavanje brava i zatvarača
Bez smola, kiselina i silikona

Ne oštećuje gumu, lak niti plastiku


Područje primjene
Otpuštač hrđe
Odlična sposobnost prodiranja omogućava jako i brzo djelovanje na hrđu i koroziju

Mazivo
Vrlo dobra svojstva podmazivanja otklanjaju škripu i cviljenje. Smanjuje habanje i trošenje

Čistač
Odvajanjem prljavštine, ostataka masnoća i starog ulja omogućuje čišćenje površina

Zaštita od korozije
Najbolja svojstva prijanjanja na metale.Tanki viskozni zaštitni film onemogućava i najmanje djelovanje vlage, time štiteći od hrđe i korozije

Kontakt sprej
Sposobnost potiskivanja vode i vlage poboljšava svojstva kao što su vodljivost i otklanja kratke spojeve
Sadržaj 400 ml
Pakovanje Aerosol limenka
Hemijska osnova Mineralno ulje
Plamište -80 °C
Boja Svjetložuto prozirna
Min./max. temperatura obrade -30 do 130 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -10 do 40 °C
Kinemtaički viskozitet baznog ulja na 40°C 30 cSt
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca