Rastvarac hrde Rost off Limited edition 6 pack , 400 ml

Rastvarac hrde Rost off Limited edition 6 pack , 400 ml

Rastvarac hrde Rost off Limited edition 6 pack
RASTVARAČ-HRĐE-(ROST-OFF)-400ML-BL.EDIT.

Product Code 5893 200004  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Visokokvalitetni odstranjivač hrđe sa osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva OMC2

Velika kapilarna aktivnost
Optimalna kapilarna svojstva izazivaju jako dobro penetriranje u hrđu, što ima za posljedicu dobro rastvaranje hrđe.


Sadrži tečni, aktivni organski molibdenski spoj OMC2

  • Suprotno od ostalih čvrstih maziva OMCse ne raspada u većim spojevima poput MOS2
  • Smanjuje se trenje
  • Najbolji rezultati podmazivanja za smanjenje hrapavosti površine
  • Spojevi trajno ostaju glatki

Optimalna koroziona zaštita zbog dodataka aditivia za zaštitu od korozije

  • Naknadno štiti od daljnje korozije

Bez smole i kiselina

Bez silikona

Ne nagriza gumu i dihtunge

Način funkcionisanja OMC2 tehnologije:
Mikroskopski gledano sve površine su grube  i podložne stalnom trenju i habanju kao i trošenju (uticaj okoline). OMC2 aditivi smanjuju hrapavost površine termoplastičnim filmom, što se dešava uz  pomoć organometalnih spojeva. Mijenjanje površine se dešava individualno, zavisno od vrste površine.

Područje primjene:
Za otklanjanje zahrđalih i oksidiranih vijaka kod automobila, teretnih vozila, poljoprivrednih i industrijskih mašina i mašina u građevini, agregata i uređaja

Primjena:
Dijelove naprskati i ostaviti da djeluje. Kod tvrdokornih spojeva hrđe ponoviti postupak i ukoliko je potrebno produžiti vrijeme djelovanja.

Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadržaj 400 ml
Boja Žućkasto transparentna
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.78 g/cm³
Aditivi OMC2
Viskozitet baznog ulja (na 40°C) 16.5 mm2/s
Plamište aktivne tvari 200 °C
Temperaturno područje primjene -10 °C do + 140°C
Rok trajanja 24 mjeseca