Anker-šipka W-VD-A/S celik cincan , M16X190

Anker-šipka W-VD-A/S celik cincan                                                                   , M16X190

Anker-šipka W-VD-A/S celik cincan , M16X190

Anker-šipka W-VD-A/S celik cincan
TIPLA(W-VD-A/S)-NAVJŠIP-(A2K)-45-M16X190

Product Code 5915 116190  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Odobrenje [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Izjava o svojstvima [1] [2] [3] [4] [5]
Kataloška stranica [1] [2] [3]
Navojna šipka od pocinčanog čelika za pričvršćivanje hemijske tiple

Za složeni sistem patrona ankera W-VD i WIT sisteme injektiranja u beton. Pocinčani čelik.

Anker šipka sa šiljastim vrhom i šesterougaonim nastavkom (omogućava umetanje rotacijskim udarom sa sistemom patrone)

Anker šipka pokrivena je sljedećim odobrenjima:
  • Složeni patronski sistem anekra W-VD, opcija 8: ETA-06/0074
  • BETON-MULTI WIT-UH 300 sistem ubrizgavanja, opcija 1: ETA-17/0127
  • ALLROUNDER WIT-VM 250 sistem ubrizgavanja, opcija 1: ETA-12/0164
  • WIT-Nordic sistem ubrizgavanja, opcija 1: ETA-12/0164
  • Sistem ubrizgavanja WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
  • BASIC WIT-PM 200 sistem ubrizgavanja, opcija 7: ETA-12/0569
Područje primjene:
Anker šipka se može koristiti za sljedeće sisteme patrona i sisteme ubrizgavanja:
  • Složeni patronski sistem ankera W-VD, opcija 8 - beton bez pukotina
  • BETON-MULTI WIT-UH 300 sistem injektiranja, opcija 1 - ispucani i nenapuknuti beton
  • ALLROUNDER WIT-VM 250 sistem injektiranja, opcija 1 - ispucani i nenapuknuti beton
  • WIT-Nordic sistem injektiranja, opcija 1 - ispucani i nenapuknuti beton
  • Sistem injektiranja WIT-PE 500, opcija 1 - ispucani i nenapuknuti beton
  • BASIC WIT-PM 200 sistem injektiranja, opcija 7 - beton bez pukotina
W-VD-A/S (pocinčani čelik) može se koristiti u suhim zatvorenim prostorima
Tipski opis W-VD-A/S 5.8
Metrički promjer tiple M16
Klasa svojstava 5,8
Visina pričvršćenja (tfix) 45 mm
Ukupna dužina tiple (L) 190 mm
Efektivna dubina tiplovanja (hef) 125 mm
Nominalni promjer burgije sistema patrona (d0) 18 mm
Nominalni promjer svrdla sistema injektirana (d0) 18 mm
Dubina bušenja 125 mm
Odobrenje ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Materijal Čelika
Površina Pocinčana