Injekcioni malter Basic WIT-PM200 , 300ml

Injekcioni malter Basic WIT-PM200 , 300ml

Injekcioni malter Basic WIT-PM200
HEMIJSKA TIPLA-(WIT-PM200)-KARTUŠA-300ML

Product Code 5918 242300  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Izjava o svojstvima [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Tehnički list [1] [2]

2-K-reakcioni smolni malter WIT-PM 200, poliester bez stirena

Bazni malter za zidanje i nepuknuti beton

Dvokomponentni reaktivni smolasti malter, poliester bez stirena

Individualna tačka fiksiranja u nepuknutom betonu:
Anker šipka W-VI-A, anker šipka W-VD-A, standardna navojna šipka sa potvrdom o ispitivanju prihvata 3.1

Individualna fiksna tačka fiksiranja u zidovima (sistem sa perforiranom SH ovojnicom):
Anker šipka W-VI-A, standardna navojna šipka s potvrdom o ispitivanju prihvata 3.1, perforirana SH ovojnica

Dokaz o performansi
  • Evropska tehnička ocjena ETA-12/0569: Individualna tačka fiksiranja + nepuknuti beton (anker šipka W-VI-A, anker šipka W-VD-A, standardna navojna šipka s potvrdom o ispitivanju prihvata 3.1)
  • Evropska tehnička ocjena ETA-13/0037: Individualna tačka fiksiranja + zidani zid (anker šipka W-VI-A, standardna navojna šipka 3.1, perforirana SH ovojnica, samo lagani beton bez perforirane ovojnice)
Područje primjene:
  • Pričvršćivanje u nenapuknutom betonu, punim i perforiranim ciglma, porobetonu
  • Pogodan za pričvršćivanje drvenih konstrukcija, metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, rešetki, sanitarija, cijevi, kablovskih provodnika itd.
Tipski opis WIT-PM 200
Sadržaj 300 ml
Odobrenja ETA-12/0569, ETA-13/0037
Hemijska osnova Poliester, bez stirena
Boja Siva
Min./max. temperatura obrade (temperatura u podlozi za tiplovanje tokom obrade i očvršćavanja) -5 do 35 °C
Min./max. temperatura okoline (nakon potpunog procesa sušenja) -40 do 80 °C
Max. dugotrajna otpornost na temperaturu 50 °C
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu 80 °C
Uključeno u isporuku Kartuša sa mortom 300 ml (folija u crijevu) + 1 x mješač
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 5°C do 25°C 12 mjeseci