Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan , M20X180mm

Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan , M20X180mm

Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan
TIPLA-(W-FA/S)-SIDRO-(A2K)-35/57-M20X180

Product Code 5932 020180  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izjava o svojstvima [1]
Odobrenje [1]
Fix-anker W-FA/S sa malom podloškom, čelik plavo cinčan

Tipla za standardne primjene u betonu bez pukotina. Pocinčani čelik.
  • Vrlo fleksibilna primjena zahvaljujući 3 efektivne dubine učvršćivanja
  • Male osne i rubne udaljenosti
  • Montaža na licu mjestu koja štedi vrijeme
Dokaz o preformansi
  • Evropska tehnička procjena ETA-02/0001 za pojedinačno pričvršćivanje, opcija 7, beton bez pukotina: Statička ili kvazistatička izloženost (M6-M20)
  • Otpornost na požar: F30, F60, F90 i F120; izloženost vatri prema DIN 4102-2:1977-09 (ujednačena temperaturna kriva)
Područje primjene:
  • Odobreno pojedinačno ili višestruko pričvršćivanje u betonu normalne težine C20/25 do C50/60 (samo nenapuknuti beton)
  • Bez odobrenja za upotrebu u betonu < C20/25 i prirodnom kamenu otpornom na pritisak
  • Prikladno za tiplovanje srednjih do teških opterećenja u betonu: Montaža npr. metalne konstrukcije, metalnih profila, konzola, temeljne ploče, kablovskih cijevi, cijevi, drvene konstrukcije, greda, letvi, ograde itd.
  • W-FA/S pocinčani čelik prikladan je za upotrebu u suhim zatvorenim prostorima
Metrički promjer tiple M20
Ukupna dužina tiple (L) 180 mm
Visina pričvršćenja (tfix) 35 mm
Max. smanjena visina pričvršćenja (tfix, red) 57 mm
Visina pričvršćenja (tfix2) 57 mm
Dubina bušenja (h1) 130 mm
Smanjena dubina bušenja (h1, red) 110 mm
Dubina bušenja (h1.2) 110 mm
Efektivna dubina tiplovanja (hef) 100 mm
Smanjena efektivna dubina tiplovanja (hef, red) 78 mm
Efektivna dubina tiplovanja (hef2) 78 mm
Dubina ugradnje (hnom) 121 mm
Smanjena dubina ugradnje (hnom, red) 99 mm
Širina preko ravnih površina 30 mm
Nominalni promjer burgije (d0) 20 mm
Moment tokom tiplovanja (Tinst) 200 Nm
Prolazni otvor u komponenti koja se spaja (df) 22 mm
Dužina navoja (Lth) 70 mm
Odobrenje ETA-02/0001
Materijal Čelik
Površina Pocinčana