Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S , 200A

Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S , 200A

Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S
APARAT-ZAVARIVANJE-REL-EWI200S-200A

Product Code 5952 200200  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Kompaktni digitalno upravljan inverter aparat za REL zavarivanje za upotrebu na montaži - maksimalna fleksibilnost i lakoća korištenja.

Jednostavna upotreba

  • Precizno digitalno podešavanje struje zavarivanja i zavarivanje s izvrsnim rezultatima
Praktičan dizajn
  • Zbog njega je uređaj lako nositi, što omogućava upotrebu na skoro svakom radnom mjestu
IGBT tehnologija
  • IGBT tehnologija osigurava besprijekorno zavarivanje pod nestabilnim naponom (rad s generatorima)

Primjenjiv u dva moda zavarivanja

  • Osim ručnog elektrolučnog zavarivanja, može se prebaciti na Lift-TIG postupak koji omogućava jednostavno provođenje TIG zavarivanja koristeći „LIFT TIG“ plamenik

Poboljšan sistem hlađenja

  • Smanjuje količinu prašine u aparatu i produžava radni ciklus

Ravan i ujednačen luk

  • Podešavanje snage luka

Hot start

  • Izvanredno paljenje

Sistem protiv lijepljenja elektrode

  • Nema lijepljenja elektroda. Svaki put kad je mogućnost lijepljenja velika, dolazi do automatskog povećanja napona pri primicanju same elektrode užarenoj kupki metala


 


Max. amperaža 200 A
Intermitencija (na 40 °C) 25 %
Napon 220 V
Max. prečnik elektrode 5 mm