Rucka AL 100 , smeđa

Rucka AL 100                                                                                        , smeđa

Rucka AL 100 , smeđa

Rucka AL 100
RUČKA-PROZOR-AL100-90-R8019-SMEĐ-38-10

Product Code 8687 71412W  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom, smeđa RAL 8019

Karakteristike :
  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
    • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka bijela RAL 9016




Materijal Aluminij
Boja Smeđa ( RAL 8019 )
Dužina trna (A) 38 mm
Greben Ø (B) 10 mm