Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom , smeđa

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom                                                      , smeđa

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom , smeđa

Rucke za prozore Aluminijum
RUČKA-PROZOR-AL401-90-R8019-SMEĐ-38-10

Product Code 8687 77012W  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom, smeđa

  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
  • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka smeđa RAL 8019