HS Bezbojni lak, baslac® Ambient Clear VOC 40-510 , 2L

HS Bezbojni lak, baslac® Ambient Clear VOC 40-510                                                   , 2L

HS Bezbojni lak, baslac® Ambient Clear VOC 40-510 , 2L

HS Bezbojni lak, baslac® Ambient Clear VOC 40-510
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-AMBIENT-40-510-2L

Product Code 9BSL 50794185  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]

2K HS univerzalni brzosušeći bezbojni lak, za sušenje na zraku. Može se polirati nakon 90 min.

  • Jednostavan i siguran za nanošenje, dostupan u pakovanju 2l
  • Brzo sušenje: poliranje moguće nakon 90 min na 20°C
  • Izuzetno siguran za nanošenje
  • Visok stepen sjaja

Omjer miješanja: 4:1
Utvrđivač: 50-510 Ambient hardener

Za više informacija pogledati tehnički list.

Napomene:

Vlaga utiče na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po potrebi odmah zatvortiti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoru dalje od direktnog sunčevog utjecaja, na temperaturi, +5°C do +30°C.

Sadržaj 2 l
Hemijska osnova 2K Akril/poliuretan
Omjer miješanja 4:1
Vrijeme sušenja (60°C) 5 min
Vrijeme sušenja (20°C) 1 h
Boja Bezbojna
Brend Baslac
Miris  Karakterističan 
Specifična težina (20°C) 0.964 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 20 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 25 h
Broj nanosa 1
Vrijeme između nanosa 0 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40 μm
VOC sadržaj (CH) 419 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci