2K Predlak (primer/filer), baslac®, 20-24, sivi, 1L

2K Predlak (primer/filer), baslac®, 20-24, sivi, 1L

2K Predlak (primer/filer), baslac®, 20-24, sivi, 1L

2K Predlak (primer/filer), baslac®
PREDLAK-BSLC-HS PRM.FIL.SIVI-20-24-1L

Product Code 9BSL 50206943  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Univerzalni PU predlak (prajmer/filer) s visokim sadržajem čvrste tvari, odlične postojanosti na potanjanje materijala i formiranje rupica.
  • Veoma brzo sušenje i lako brušenje
  • Veoma glatka površina i fin završni efekt
  • Odlična postojanost na potanjanje materijala i formiranje rupica
  • Odlična postojanost na vremenske utjecaje
  • Korištenjem različitih kombinacija bijelog, sivog i crnog predlaka, mogu se tonirati različite varijante sive boje
Način primjene:
  • Omjer miješanja: 4:1:1
  • Broj nanosa: 2 (standardno), 3-4 (deblji nanos)
  • Debljina nanosa: 50-70 µm (standardno), 100-200 µm (deblji nanos)
  • Vrijeme isparavanja (Flash-off) pri 20°C: 1h
  • Vrijeme sušenja pri 20°C: 3h (standardno), 16h (deblji nanos)
  • Brušenje (suho, orbitalno): P400/P500
  • Brušenje (mokro, ručno): P800
Sadržaj 1 l
Boja Siva
Omjer miješanja 4:1:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 3 h
Brend baslac®
VOC sadržaj 530 g/l
Miris  Karakterističan 
Hemijska osnova 2K Akril
Specifična težina (20°C ) 1.668 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 20-24 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 60 min
Broj nanosa (kao filer) 3-4
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 100-200 µm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca