Pneumatska oscilatorna brusilica OS 383CV

Pneumatska oscilatorna brusilica OS 383CV

Pneumatska oscilatorna brusilica OS 383CV
BRUSILICA-OSCILATORNA-PNE-OS383CV-MIRKA

Product Code 9MRK 8991500111  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]

Ručna pneumatska oscilatorna brusilica za različite primjene kao što su profesionalno brušenje drveta i kitovanih površina, kao i za brušenje temeljnih premaza i laka. Ova brusilica sa dimenzijom podložne ploče od 70x198 mm idealna je za upotrebu na malim i srednjim površinama. Oscilatorni krug od 3,0 mm jamči dobru završnu obradu.


Ergonomski dizajn
Za garantovanu udobnost korisnika u radu.

High-Tech materijali
Pneumatska oscilatorna brusilica je izrađena od lakih, High-Tech precizno oblikovanih kompozitnih materijala koji daju izvrsnu čvrstoću i trajnost.

Spremna za priključak na usisivač, sa maksimalnim usisavanjem prašine
Brusilica je konstruisana za eksterno usisavanje prašine. Učinak je maksimalan čak i kod male usisne snage.

Nizak nivo buke
Za maksimalni radni ugođaj, čak i pri najvišem broju obrtaja.

2+1 godina garancije
Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Sadržaj isporuke
Pneumatska oscilatorna brusilica OS383CV se isporučuje sa podložnom pločom sa štitnikom 70x198 mm, srednje tvrdoće, 56 rupa, čičak i bočicom sa uljem za održavanje, 10 ml.
Dimenzije podložne ploče 70x198 mm
Oscilatorni krug 3,0 mm
Brzina oscilovanja 10.000 min-1
Max. radni pritisak 6,2 bar
Visina 118 mm
Dužina 179 mm
Težina 0,96 kg
Prosječna potrošnja zraka 453 l/min
Snaga 179 W
Nivo buke LpA 75 dB
Nivo vibracija 3,3 m/s2
Minimalna širina crijeva 10 mm
Max. dužina crijeva 8 m