Ekscentricna tanjirasta brusilica DEROS 650 CV , D150 mm,5.0 mm

Ekscentricna tanjirasta brusilica DEROS 650 CV , D150 mm,5.0 mm

Ekscentricna tanjirasta brusilica DEROS 650 CV
BRUSILICA-EKSCENT-TANJ-EL-DEROS650CV-MRK

Product Code 9MRK MID6502022  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Visokoučinkovita, ručna električna ekscentarska tanjirasta brusilica sa oscilacijom 5,0 mm (grubo brušenje) i brusnim tanjirom Ø150 mm.

Elektromotor bez četkica
Bez potrebe za zamjenom četkica, manje vrijeme zastoja mašine.

Konstantna brzina čak i pod opterećenjem
Bez gubitka efikasnosti pod jakim pritiskom.

Stalni temperaturni nadzor motora i upravljačke kartice
Duži radni vijek alata.

Blagi start i elektronska kočnica elektromotora
Štiti obrađivanu površinu i zglobove rukovaoca uz veću sigurnost upotrebe.

Integrisan senzor vibracija i Bluetooth® tehnologija male potrošnje
Za pristup praćenja nivoa vibracija u stvarnom vremenu kako bi izbjegli dugotrajnu izloženost vibracijama koje mogu biti štetne po zdravlje.

Sa integrisanim usisavanjem prašine
Poboljšani podložni tanjir sa centralnim usisavanjem zraka za izvrsno uklanjanje nastale prašine.

Lagane i kompaktnog dizajna
Ergonomija ih čini udobnim te najlakšim i najmanjim brusilicama na tržištu. Najniži nivo vibracija i simetrični dizajn omogućavaju korištenje brusilice duže vrijeme bez napora kako sa jednom tako i sa dvije ruke.

Lagana i glatka upravljačka poluga
Za optimalnu kontrolu brzine tokom rada.

Za brušenje svih vrsta materijala, tj. metala, drveta, kamena,
plastike, lakova itd. upotrebom odgovarajućih brusnih materijala

2+1 godina garancije
Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Sadržaj isporuke
Brusilica DEROS® 625CV Ø150 mm ORBIT 2,5 mm se isporučuje sa odgovarajućim podložnim čičak tanjirom srednje tvrdoće sa 48 rupa, probnim paketom odgovarajućih ABRANET® čičak brusnih mrežica raznih granulacija (6 kom.), izmjenjivim električnim napojnim kablom CE 230 V dužine 4 m i viljuškastim ključem OK24 za izmjenu podložnog tanjira.
Orbitalni hod 5 mm
Napon 220 V
Snaga 350 W
Max. broj obrtaja 10000 o/min
Prečnik brusnog diska 150 mm
Dužina kabla 4.3 m
Masa 1 kg