Metalni uglomjer WerkZeyt, 300MM

Metalni uglomjer WerkZeyt, 300MM

Metalni uglomjer WerkZeyt, 300MM

Metalni uglomjer WerkZeyt
UGLOMJER-CELIK-300MM-WERKZEYT

Product Code 9ZCM B26680  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Čelični uglomjer sa uređajem za zaključavanje pri mjerenju.

Osobine:
  • Mjerna skala 30 cm
  • Opseg mjerenja ugla između 0-180°
  • Za prikaz uglova na radnim komadima
  • Pogodan i kao vodič za mašine
Dijametar luka 240 mm
Slobodna dužina kraka uglomjera 270 mm
Površina Crna
Min. / max. opseg mjerenja ugla 0-180 stepeni