Mješalica za boje, 6-ugli prihvat, Connex , 600x40mm

Mješalica za boje, 6-ugli prihvat, Connex                                                           , 600x40mm

Mješalica za boje, 6-ugli prihvat, Connex , 600x40mm

Mješalica za boje, 6-ugli prihvat, Connex
MJEŠALICA-ZA-FARBU-UNI-60X400MM-CONNEX

Product Code 9ZCM COX781256  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Mješalica za boje, 6-ugli prihvat, za količinu miješanja do 5 kg Connex
  • Dimenzije: 60x400mm
  • Prikladno za miješanje i pripremu tekućih smjesa
  • Idealno za materijale kao što su zidne i stropne boje i lakovi
  • Šestougaona osovina pogodna za sve standardne bušilice
  • Učinak miješanja događa se odozgo prema dolje
Dužina 400 mm mm
Prečnik 60 mm mm
Boja Crvena
Materijal Metal