Digitalno pomicno mjerilo, Connex , 150mm

Digitalno pomicno mjerilo, Connex                                                                   , 150mm

Digitalno pomicno mjerilo, Connex , 150mm

Digitalno pomicno mjerilo, Connex
POMICNO-MJERILO-DIGITALNO-150MM-CONNEX

Product Code 9ZCM COXT710351  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Digitalno pomično mjerilo sa kaljenom mjernom površinom sa točkićima za podešavanje i zavrtnjem.

Osobine:
  • DIN EN ISO 13385-1: 202-03
  • Mjerna jedinica u mm i inčima
  • Mjerni opseg od 0 do 150 mm / 0 do 6 inča
  • Rezolucija 0,01 mm / 0,0005 inča
  • Tačnost ± 0,03 mm / 0,001 inča
  • Maksimalna brzina mjerenja 1,5 m/s / 60"/s
  • Beskontaktni linearni CAP mjerni sistem
  • LCD displej
  • Radna temperatura 0 °C ~ + 40°C
  • Od nehrđajućeg čelika
  • Za unutrašnje i spoljašnje mjerenje, dubinu i mjerenje udaljenosti
  • Mogućnost podešavanja nulte tačke na bilo kojoj poziciji
  • Uključuje 1x bateriju 1,5 V LR44
  • U čvrstom plastičnom kućištu
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 150 mm
Dužina 237 mm
Broj baterija 1
Tip baterije Alkalne
Radna temperatura 0 do 40 °C
Laserska talasna dužina 635 nm
Standardi DIN EN ISO 13385-1: 202-03
Pogreška mjerenja (nesigurnost) +/- 0.03 mm