Ugaona spojnica za pergole Connex, 70x70x40x4 mm

Ugaona spojnica za pergole Connex, 70x70x40x4 mm

Ugaona spojnica za pergole Connex
SPOJNI UGAO PERGOLA 70x70x40x4 mm

Product Code 9ZCM HV4304  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ugaone spojnice za pergole
  • Dizajniran za jednostavnu i sigurnu montažu pergola konstrukcija
  • Omogućava precizno poravnavanje uglova
  • Pogodno za vanjsku upotrebu sa svojstvima otpornim na koroziju
  • Pruža snažnu potporu i stabilnost uglovima pergole
  • Primjene: Idealno za izgradnju pergola, vrtnih kuća i vanjskih drvenih struktura
  • Kompatibilnost: Kompatibilan sa standardnim pergolama i građevinskim materijalima
Dužina 70 mm
Širina 40 mm
Debljina 4 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana