Armatura za kadu Luca, krom

Armatura za kadu Luca, krom

Armatura za kadu Luca
ARMATURA-JEDNORUCNA-KADU-LUCA307-KROM

Product Code 9ZCM LU2  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
Armatura za kadu LUCA
• Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
• Izlaz za tuš 1/2"
• Bez crevnog tuš seta
• Lako zamenljiv, KTW testiran kertridž sa izdržljivim keramičkim zaptivnim podloškama
• Ispitivani aerator klase buke M24 x 1 - Proizvedeno u Njemačkoj
• Uključuen pribor za montažu

Protok na 3 bara:
Izlaz: 17,00 l/min
Izlaz tuša: 26,20 l/min

Upakovano u kartonsku kutiju
Visina 121 mm
Dubina 165 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing