Tuš ručica sa crijevom Carballo, 5 jet , Hrom

Tuš ručica sa crijevom Carballo, 5 jet , Hrom

Tuš ručica sa crijevom Carballo, 5 jet
TUŠ-RUCICA-CRIJEVO-CARBALLO-5JET-KROM

Product Code 9ZCM SA330595  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja 
  • Pogodno za protočne bojlere 
  • Pet različitih tipova mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Lako mijenjanje načina rada za vodu pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom 
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti 
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Visokokvalitetno crijevo za tuš 
  • Idealna dužina creva za više slobode kretanja tokom tuširanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Robusna izrada za dug radni vijek
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 110 mm
Dužina 150 cm
Izlaz/Brzina protoka 13 L/min
Broj tipova mlaza 5
Površina Hromirano
Materijal Plastika
Materijal crijeva za tuširanje Nehrđajući čelik