Multi-jet tuš rucica COMISO, 5 mlazeva

Multi-jet tuš rucica COMISO, 5 mlazeva

Multi-jet tuš rucica COMISO
TUŠ-RUCICA-COMISO-D100MM-5JET-KROM

Product Code 9ZCM TECB3412  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ručni tuš Comiso, Ø 100 mm, 5 S, hrom
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Pet različitih tipova mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Mlaz za masažu: Veliki, snažni mlaznici za umirujuću masažu 
  • Mlaz za prskanje: Dinamički mlaz vode iz pojedinačnih mlaznica 
  • Normalan / mlaz za prskanje: kombinacija oba tipa mlaza
  • Lako mijenjajte režime vode pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 100 mm
Izlaz/Brzina protoka 16.6 L/min
Broj tipova mlaza 5
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Plastika