Multi-jet tuš rucica Ferrito, 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica Ferrito, 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica Ferrito
TUŠ-RUCICA-FERRITO-D123MM-3JET-KROM

Product Code 9ZCM TECB3415  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ručni tuš Ferrito, Ø 123 mm, 3 S, hrom
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Normalni / meki mlaz: kombinacija oba tipa mlaza
  • Lako promijenite režime vode koristeći jednoručno dugme
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 123 mm
Dužina 257 mm
Izlaz/Brzina protoka 8.2 L/min
Broj tipova mlaza 3
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Plastika