Okov za podizna vrata T-65 , T65

Okov za podizna vrata T-65 , T65

Okov za podizna vrata T-65
OKOV-PODIZNA-VRATA-KINVR-T65-SET-RAL7045

Product Code F151 147682  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1]

Okov za podizna vrata namještaja Kinvaro T65

Kinvaro T-65, okov za podizna vrata gornjih ormarića za mogućnost nadgradnje:
  • Sa integrisanim ublaživačem
  • Posebno komforno otvaranje uz pomoć mehanizma sa oprugom
    • Jednostavno otvaranje i zatvaranje
    • Manja sila na korpus
  • Nisu potrebne baglame za plafon korpusa
    • Brža montaža
  • Sigurno držanje fronte u bilo kom položaju od 45°
  • Širok raspon aplikacija za male i srednje fronte
    • Širina fronte 300 - 1.200 mm
    • Visina fronte 250 - 600 mm
    • Za težine vrata (uključivo ručke) 0,6 - 7,4 kg
    • Širok raspon podešavanja sile opruge za male, lagane fronte od prirodnog drveta za teške verzije
    • Za široku listu vrata po materijalu i težini, kao što su drvo, MDF, staklo sa širokim okvirom od aluminija ili drvenim ramom
  • Ugao otvaranja 100°
Pozor: Težina vrata uvijek uključuje težinu ručke vrata !
Isporuka sadrži:
1x podizni okov desni/lijevi sa crnom oprugom,
1x pokrivna kapa (RAL 7045) desna/lijeva,
2x žute opruge slobodno isporučene,
1x uputstvo za montažu
Visina vrata u mm/Težina vrata sa ručkom u kg(crna opruga obostrano)Težina vrata sa ručkom u kg(žuta opruga obostrano)/Težina vrata sa ručkom u kg (žuta opruga sa jedne strane)
250/2,4 – 7,41,8 – 4,2/0,9 – 2,1
300/2,0 – 6,31,4 – 3,4/0,7 – 1,7
350/1,7 – 5,41,0 – 2,9/–
400/1,5 – 4,70,8 – 2,5/–
450/1,3 – 4,20,7 – 2,2/–
500/1,3 – 3,90,6 – 2,0/–
550/1,3 – 3,4– /–
600/1,3 – 3,1– /–