Okov za podizno okretna vrata namještaja Kinvaro, S35

Okov za podizno okretna vrata namještaja Kinvaro, S35

Okov za podizno okretna vrata namještaja Kinvaro, S35

Okovi za podizna vrata
OKOV-PODIZNO-OKRETNA-VRATA-KINVR-S35-750

Product Code F152 000257  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
3D crtež [1] [2]
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1]
Video [1]

Okov za podizno okretna vrata namještaja Kinvaro T65, za vis. vrata 540-750 mm

Kinvaro S-35, okov za podizno okretna vrata gornjih ormarića za mogućnost korištenja ukrasnog vijenca i rasvjete sa gornje strane:
  • Odgovara za fronte bez ručki
  • Integrisan podesivi prigušivač, omogućuje nisko nježno zatvaranje
  • 3-dimenzionalno podešavanje po visini, orijentacija: direktno prilagođena ±1,5 mm
  • Brza montaža, bez alata
  • Sigurno držanje u bilo kom položaju od ugla otvaranja 45°
  • Spektar dimenzija okretnih vrata:
    • Širina: 450–1200 mm
    • Visina: 420–750 mm
Kinvaro S-35 Set se sastoji od :
1x Okov desni i lijevi
1x Pokrivna kapa desna i lijeva u sivoj boji RAL 7045
1x Poprečna šipka 1090 mm za rezanje
2x Klizna čahura
2x Montažna ploča
1x Šablon od papira
1x Uputstvo za montažu