Okov za podizno preklopna vrata namještaja Kinvaro, F20

Okov za podizno preklopna vrata namještaja Kinvaro, F20

Okov za podizno preklopna vrata namještaja Kinvaro, F20

Okovi za podizno-preklopna vrata
OKOV-PODIZNO-PREKLOPNA-VRATA-KINVR-F20-(4,6-13,8)

Product Code F152 145237  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
3D crtež [1] [2] [3] [4]
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1] [2]

Okov za podizno preklopna vrata namještaja Kinvaro F-20, za visinu vrata 520-559mm

Kinvaro F-20, okov za podizno preklopna vrata gornjih ormarića sa jednako podijeljenim frontama:
  • Udobno otvaranje i zatvaranje teških vrata uz podršku sile opruge
  • Integrisan podesivi prigušivač
  • Granica ugla otvaranja podesiva do 90°
  • Širok raspon primjene za najraznovrsnije meterijale vrata
  • Težine od 4,6 do 19,2 kg
  • Predmontirani euro vijci za pričvršćenje okova na bočnu stranicu
  • Spektar dimenzija preklopnih vrata:
    • Širina: 450–1200 mm
    • Visina: 520–800 mm
Kinvaro F-20 set se sastoji od:
1x Okov desni I lijevi
2x Ugaonik za montažu na drvena vrata sa pokrivnom kapom
1x Pokrivne kape desna i lijeva, sive RAL 7040
2x Baglame za vezu
1x Papirni šablon
1x Uputstvo za montažu