Okov za podizna-lift vrata L-80 , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80                                                                     , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80 , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80
OKOV-PODIZNO-PARALELNA-VRATA-KINVR-L80-369

Product Code F152 145248  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
3D crtež [1] [2]
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1] [2]

Okov za podizno paralelna vrata namještaja Kinvaro L-80, za visinu vrata 350-369 mm

Kinvaro L-80, okov za podizno paralelna vrata gornjih ormarića namještaja, uz mogućnost nadgradnje:
  • Izuzetno glatki pokreti
  • Može se koristiti za fronte bez ručki
  • Sigurno držanje vrata u bilo kojem položaju
  • Širok raspon primjene za najraznovrsnije materijale i težine vrata, npr. drvo, staklo, MDF, sa okvirom od aluminija ili drvenim ramom
  • Jednostavna montaža
  • Velika stabilnost
  • Integrisan podesivi prigušivač
  • Spektar dimenzija paralelnih vrata:
    • Širina: 450–1200 mm
    • Visina: 350–600 mm
Kinvaro L-80 set se sastoji od:
1x Okov desni i lijevi
1x Pokrivna kapa desna i lijeva u sivoj boji RAL 7045
1x Poprečna šipka 1090 mm za rezanje
2x Klizna čahura
2x Montažne ploča
1x Šablon od papira
1x Uputstvo za montažu