Pertle za obucu Nomex , crno-crvene, 120cm

Pertle za obucu Nomex                                                                               , crno-crvene, 120cm

Pertle za obucu Nomex , crno-crvene, 120cm

Pertle za obucu Nomex
PERTLE-CIPELE-NOMEX-CRNO/CRVENE-120CM

Product Code M039 045150  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Pertle za cipele od NOMEX®-a. Teško zapaljive i samogašeće, zbog toga su idealne za zavarivače i sve druge korisnike, koji se npr. bave poslovima lemljenja i brušenja

  • Od poliestera jako otpornog na kidanje i vatrootpornih Nomex vlakana
  • Otporne na mnoge hemikalije
  • Nizak stepen upijanja vode
    • Zbog toga, npr. zimi ne dolazi do ograničenja kod korištenja
  • Boja: crno-siva
  • Dužina*: 120 cm
* Preporučena dužina: plitke cipele = 90 cm, čizme (u zavisnosti od visine grla) = 120–150 cm
Boja Crno-crvena
Dužina 150 cm
Materijal Nomex® vlakna