Radne hlace CARGO , Crne, vel.50

Radne hlace CARGO , Crne, vel.50

Radne hlace CARGO
HLACE-RADNE-CARGO-CRN-VEL.50

Product Code M043 034050  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Sportske radne pantalone CARGO.


• Sportske i udobne radne pantalone
• Materijal: 65% poliester i 35% pamuk
• 2 prednja, 2 zadnja, 2 bočna džepa
• Džep za metar i džep za mobilni telefon
• Ojačanja na koljenima
• Poluelastični struk koji osigurava udobno nošenje
Boja Crna
Veličina 50
Materijal 65% poliester, 35% pamuk
Težina tkanine po m² 245 g
Model CARGO
Može se prati na max. 40 °C