Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Sport Plus, Vel. 41

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Sport Plus, Vel. 41

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Sport Plus
CIPELA-ZAST.-FLX-SPORTPLUS-S3-MOD-VEL.41

Product Code M422 133041  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Visokokvalitetne, moderne i sportske zaštitne cipele, izuzetne udobnosti nzahvaljujući patentiranoj FLEXITEC® tehnologiji

  • Prozračna puna koža, tekstilni umetci, dodatne vezice
  • Podstava od tkanine, traka za navlačenje od visokokvalitetnog mikrovlakana
  • Plastična kapa, tekstilna zaštita od perforacije
  • Neklizajući SRC PU potplat, udobna širina 11 (široko pristaje)
  • FLEXITEC tehnologija, DGUV 112-191, ESD
Boja Crna
Veličina 41
Kategorija S3
Materijal gornjišta cipele Goveđa koža sa tekstilnim umetcima
Materijal zaštitne kapice Plastika
Materijal međuđona Neprobojni tekstil
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi DGUV 112-191, ESD
Model FLEXITEC Sport Plus
Širina 10.5 cm