Zaštitne cizme S3, Grado X , Vel. 48

Zaštitne cizme S3, Grado X , Vel. 48

Zaštitne cizme S3, Grado X
CIZMA-ZAŠT-GRADO-X-S3-CRN-VEL.48

Product Code M422 156048  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Topla i prozračna čizma koja čuva stopala suhim i toplim s vodonepropusnom Modytex® membranom za otpornost pri najtežim radnim uvjetima

  • Crne zaštitne čizme S3 prema EN ISO 20345
  • Napravljene od prozračne najbuk kože
  • Podstava vodonepropusna i prozračna MODYTEX® membrana
  • Plastična zaštitna kapica i textilni međuđon za zaštitu od prodora stranih tijela (metal free)
  • Gumeni HRO SRC, Vibram đon otporan na klizanje - Širina modela 10,5 (normal)
  • Težina čizme br.42 je cca790g
Boja Crna
Veličina 48
Kategorija S3
Materijal gornjišta cipele Nubuk koža
Materijal zaštitne kapice Plastika
Materijal međuđona Neprobojni tekstil
Vrsta đona Vibram® gumeni, SRC, HRO
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model GRADO X
Širina 10.5 cm