3M pasta za poliranje PERFECT-IT, ljubicasta , 946ml

3M pasta za poliranje PERFECT-IT, ljubicasta , 946ml

3M pasta za poliranje PERFECT-IT, ljubicasta
PASTA-POLIRANJE-PERFECT-IT-LJUBIČ-946ML

Product Code X3M 34134E  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Pasta za postizanje najbolje moguće završne obrade na svim lakovima i prozirnim premazima.

Osobine:
  • Napredni abrazivi i pojačivači sjaja stvaraju dosljednu visokokvalitetnu završnu obradu.
  • Brza obrada: Pobijedite u borbi protiv vrtloga i maglice, usavršavajući sjaj s 3M™ Perfect-It™ pastom za fino poliranje kao dijelom 3M™ Perfect-It™ orbitalnog sistema poliranja
  • Konzistentni rezultati: Pruža visokokvalitetne rezultate poliranja zahvaljujući zaštićenoj kombinaciji naprednih abraziva i pojačivača sjaja
  • Jednostavna za korištenje: 3M™ Perfect-It™ pasta za fino orbitalno poliranje pruža završnicu visokog sjaja za tehničare svih nivoa vještina
Način primjene:
  • Dizajnirana za rad sa 3M™ Perfect-It™ orbitalnom polirkom i odgovarajućim ljubičastim jastučićem za završnu obradu laka te za profesionalne detaljiste koji žele savršenu završnu obradu bez maglice i vrtloga.
Sadržaj 946 ml
Boja čepa Ljubičasta
Hemijska osnova Aluminijum oksid (nevlaknasti)
Miris Kiselkast
Specifična težina (20°C) 1.01 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca