3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, zelena 3030 , 18mmx50m, UV otporna

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, zelena 3030 , 18mmx50m, UV otporna

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, zelena 3030
TRAKA-KREP-3030-18MMX50M-SCOTCH-ZELENA

Product Code X3M 50977  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zelena fleksibilna i glatka krep maskirna traka posebno je formulirano umreženo ljepilo od gume/smole i ostavlja oštru, čistu liniju boje s manje nakupina.


• Upotreba sa sistemima lakova na bazi vode
• Traka je vodootporna i ne prenosi ljepilo čak ni kada je izložena vlazi ili UV zračenju
• Lako se lijepi bez podizanja ili uvijanja
• Lako se uklanja i čisti bez ostavljanja ostataka ljepila
Širina 18 mm
Dužina 50 m
Osnova ljepila Prirodni kaučuk
Nosač Krep papir
Boja Zelena
Debljina 0,13 mm
Istezanje do pucanja 10,5 %
Tempertura primjene od +5°C do + 40°C
Max. temperaturna otpornost 100°C
UV-otpornost Da
Otporno na vlagu Da