Automatska naglavna zavarivacka maska VELDO , 1/25000 s, 98x43 mm

Automatska naglavna zavarivacka maska VELDO , 1/25000 s, 98x43 mm

Automatska naglavna zavarivacka maska VELDO
MASKA-AUTOMATSKA-ZAVAR-DIN9/13-VELDO/B

Product Code 0984 700660  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Ekonomična automatska nadglavna maska podesiva za sve elektrolučne postupke zavarivanja (REL, MIG/MAG i TIG).

Kontinualno podešavanje stepena zatamnjenja od 9 do 13

  • Visoka udobnost nošenja zahvaljujući maloj težini
  • Minimalno opterećenje vratnih mišića
  • Unazad položeni prednji zaklon za prevenciju nastanka ogrebotina
  • Dimo-odbojni dizajn                                    

Kaseta za zaštitu od bljeska električnog luka

  • Šire vidno polje,
  • Dva optička senzora
  • Potpuno automatsko zatamnjenje u djelićima milisekunde
  • Manuelno kontinualno podešavanje prema intenzitetu svjetlosti električnog luka (zavisno od postupka zavarivanja)
  • Modus brušenja za isključenje kasete za rad bez treptanja očiju
Područje primjene:
  • Svi elektrolučni postupci zavarivanja (REL, MIG/MAG, TIG, zavarivanje sa punjenom žicom, PLAZMA rezanje)
Napomena:
  • Nije prikladno za lasersko i gasno (autogeno) zavarivanje.
Dizajn Veldo
Vrijeme prebacivanja svijetlo/tamno 0.04 ms
Nivo zaštite (aktiviran senzor) 9-13 DIN
Nivo zaštite (neaktiviran senzor) 4 DIN
UV zaštita Stalna
IR zaštita Stalna
EN standardi 175, 379
Modus brušenja DIN 4
Veličina vidnog polja 98x43 mm
Napajanje Solarne ćelije
Materijal maske Poliimid
Masa 460 g
Oznake ispitivanja CE, ANSI, CSA, AS/NZS