Kablovska vezica u boji sa plasticnim jezickom

Kablovska vezica u boji sa plasticnim jezickom

Kablovska vezica u boji sa plasticnim jezickom

Visokokvalitetne vezice u boji za laku identifikaciju i brzu organizaciju kablova u unutrašnjim prostorima
  • Materijal: PA 6.6 - Poliamid
  • Širina: 3.5 mm
  • Dužina: 200 mm
  • Min./maks. prečnik usnoljenja: 3-55 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -15 do 85 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez halogena: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Za brzo, jednostavno i pouzdano skupljanje kabela, kabelskih snopova, crijeva i sl. s kodiranjem u boji.

Karakteristike:
  • Visokokvalitetan industrijski kvalitet za dug i pouzdan životni vijek pri upotreni u unutrašnjim prostorima
  • Idealno za lako označavanje, organizovanje i identifikaciju različitih kablova i žica
  • Materijal: PA 6.6 - poliamid
  • Bez halogena i silikona
  • Siguran zahvat snopa kablova
  • Bez potrebe za dodatnim alatima