Kablovska vezica za višekratnu upotrebu

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu

Všekratna upotreba
  • Širina: 7.5 mm
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.

Izvedba:
  • Bravica sa plastičnim jezičkom
  • Višekratno upotrebljive
  • Bez oštrih ivica
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
  • Materijal: Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona