Radno odijelo za kišu, EN 343

Radno odijelo za kišu, EN 343

Radno odijelo za kišu, EN 343

Kompaktni komplet za kišu za savršenu zaštitu od vlage i kiše. Robusna, vodonepropusna i izdržljiva
  • Materijal: 100% poliester
  • Težina tkanine po m2: 180g
  • Vodeni stupac: 2.000 mm
  • EN standard: 343
  • Upute za održavanje: Ne peglat, Ne čistiti hemijski, Ne izbjeljivati, Ne sušiti u sušilici
  • Broj komada u asortimanu/setu: 2 KOM
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Kompaktni komplet za kišu za savršenu zaštitu od vlage i kiše. Robusna, vodonepropusna i izdržljiva.
  • Vodonepropustan (2.000 mm vodenog stupca), otporan na kidanje
  • 2 džepa s preklopom, 2 bočna džepa
  • Kapuljača, prednji patentni zatvarač po cijeloj dužini, zapečaćeni šavovi
  • Elastična vezica na manžetama i pojasu
  • EN 343 klasa 3/1 certificirana, PVC premaz