FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K)
  • Materijal: Čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja x nazivni promjer: ST3.9
  • Promjer glave: 7 mm
  • Promjer vrha svrdla: 3,9 mm
  • Interni pogon: H2
  • Tip glave: Izdignuta upuštena glava
  • Oblik vrha: vrh za bušenje
  • Dizajn navoja: Puni navoj
  • Vrsta navoja: Navoj samoreznog vijka
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile.

Osnovne karakteristike:

  • Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
  • Prihvat: PH2