Uticna obujmica za kablove

Uticna obujmica za kablove

Uticna obujmica za kablove

Velika otpornost na izvlačenje
  • Boja: Svijetlo siva RAL 7035
  • Min./maks. prihvatni raspon: 7-12 mm
  • Dužina: 32 mm
  • Dijametar rupe: 6 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -30 to 80 °C
  • Materijal: PA 6 - Poliamid
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Utična obujmica za osiguranje kablova NYM 3 x 1,5 i 5 x 1,5 na beton ili puni kamen bez primjene eksera.

Karakteristike:
  • Utična obujmica se koristi gdje god nije moguće raditi sa normalnim obujmicama sa ekserom
  • Robusna izvedba
  • Veoma lako za rukovanje: bušenje - umetanje - završeno
  • Bez halogena i silikona
  • Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C)
  • Boja: siva (RAL 7035)
  • Materijal: Poliamid 6.0
Montaža:
  • Izbušiti rupu od 5 mm - Čekićem ukucati utičnu obujmicu
  • Izbušiti rupu od 6 mm - Manuelno utisnuti utičnu obujmicu