PVC izolirajuci bužir

PVC izolirajuci bužir

PVC izolirajuci bužir

Vrlo dobra otpornost na UV zrake, ozon, hidrolizu i mikrobe
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V2
  • Dielektrična čvrstoća: 10 kV/mm
  • Boja: crna
  • Materijal: PVC
  • Bez silikona: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
PVC izolirajući bužir.

Karakteristike:

  • Za izolaciju električnih provodnika, priključaka, npr. kablovskih stopica i mjesta lemljenja te kao mehanička zaštita
  • Prema EN 60684 (raniji DIN 40621)
  • Teško zapaljiv, samogasiv
  • Postojan na starenje
  • Vrlo dobra otpornost na hemikalije
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +90°C
  • Materijal: PVC, bez silikona, bez tekstila
  • Boja: crna