Izolovane kablovske stopice, prstenaste

Izolovane kablovske stopice, prstenaste

Izolovane kablovske stopice, prstenaste

Za fine i super fine licnaste bakarne vodiče
  • Maks. nazivni napon: 600 V/AC
  • Maks. temperaturno područje rada: 105 °C
  • Materijal: Bakar
  • Površina: Galvanski kalajisana
  • Izolacijski materijal: Najlon
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Izolirana prstenasta kablovska stopica za stiskanje od poliamida

Karaktristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Prstenasta forma prema DIN 46237