Zaštitne zavarivacke rukavice W100 , Veličina 10

Zaštitne zavarivacke rukavice W100                                                                  , Veličina 10

Zaštitne zavarivacke rukavice W100 , Veličina 10

Zaštitne zavarivacke rukavice W100
RUKAVICE-ZAVAR-W100-GOVEĐA-KOŽA-VEL10

Product Code 5350 050010  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Zavarivačke rukavice W-100 su robusne zavarivačke rukavice za univerzalnu upotrebu, izrađene od pune goveđe kože
  • Dlan rukavice je izrađen od prirodne goveđe kože
  • Leđni dio i ostatak rukavice su izrađeni od špalt kože
  • Veoma izdržljive i otporne na habanje
  • Otporne na ulje, mast i vodu
Područje primjene: Za univerzalnu upotrebu pri zavarivanju, brušenju i opštim radovima

EN388 nivo performanse: 2132X
EN 12477A + EN 407 nivo performanse: 413X4X
Veličina 10
Dužina 35 cm
Materijal Prirodna goveđa koža
Unutrašnja obrada Bez podstave
Standardi EN 388, EN 420, EN 12477A
Kategorija rizika II
Boja Bijela